pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18782C IE FC TP TRAILING CABLE GP 4X2, CAT6A - 6XV18782C

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 8

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Categoria - 6

  • Colore del rivestimento - Verde

Confezione

  • 20 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169855822

Codice prodotto

SIE6XV18782C

Cod. produttore

6XV18782C

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

8

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Categoria:

6

Colore del rivestimento:

Verde

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Diametro del conduttore:

0.58 mm

Numero di elementi del trefolo:

4

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Rivestimento protettivo:

Poliuretano (PUR)

Isolamento filo:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

64 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

64 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

64 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-30...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...70 °C

Valore NPV:

69 %

    IE FC TP Trailing Cable GP 4x2

    Il cavo da trascinamento per sistema di cablaggio con funzionalità Gigabit è progettato per l'uso in catene portacavi, fornendo una soluzione di connessione affidabile e veloce.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Cavo d'installazione TP CAT6A, AWG 24
    • Fornibile a metraggio, unità di fornitura max: 1000m, min. quantità ordinabile: 20m
    • conformità: RoHS, senza agenti umettanti per vernici
    • Categoria 6 (Cat6) dello standard internazionale di cablaggio ISO/IEC 11801 ed EN 50173
    • Omologazione UL
    • Marcatura in metri per facile determinazione della lunghezza

    Vantaggi per i clienti:

    • Risparmiodi tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto
    • Elevata immunità ai disturbi grazie alla doppia schermatura
    • Adatto all'impiego in parti di macchina in continuo movimento

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS