pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18782B IE FC TP FLEXIBLE CABLE GP 4X2 YARD GOOD - 6XV18782B

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 8

  • sezione nominale del conduttore - -99999 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Ritorcitura - Fascio

Confezione

  • 20 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2075 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169853385

Codice prodotto

SIE6XV18782B

Cod. produttore

6XV18782B

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

8

sezione nominale del conduttore:

-99999 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Ritorcitura:

Fascio

Categoria:

6

Colore del rivestimento:

Verde

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Diametro del conduttore:

0.6 mm

Numero di elementi del trefolo:

4

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Rivestimento protettivo:

PVC

Isolamento filo:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

40 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

40 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

40 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Valore NPV:

68 %

    Industrial Ethernet FastConnect TP flexible Cable GP 4x 2

    Cavo TP d'installazione CAT6A per il collegamento a IE FC RJ45 Plug, progettato per sistemi di cablaggio con funzionalità Gigabit.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Cavo flessibile 4x2 (AWG 24)
    • Fornitura: Disponibile a metraggio, unità di fornitura max. 1000m, min. quantità ordinabile 20m
    • Immunità ai disturbi: Doppia schermatura
    • Standard: Categoria 6 (Cat6) - conforme a ISO/IEC 11801 ed EN 50173
    • Omologazione: UL
    • Montaggio: Semplice e rapido sul posto
    • Marcatura: Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri
    • Rispetto dell'ecologia: Conforme a RoHS, senza agenti umettanti per vernici

    Vantaggi per i clienti:

    • Risparmio di tempo grazie all'installazione semplice e veloce.
    • Elevata affidabilità e prestazioni in ambienti industriali con movimentazione occasionale delle macchine.
    • Facilità di identificazione e misurazione della lunghezza necessaria durante l'installazione.
    • Elevata protezione contro le interferenze elettriche e rumori esterni, garantendo comunicazioni stabili.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS