SIEMENS - SIE6XV18782AU10 IE FC TP STANDARD CABLE GP 4X2, 1000M - 6XV18782AU10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 8
Materiale del rivestimento - PVC
Categoria - 6
Colore del rivestimento - Verde
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4019169857406
Codice prodotto
SIE6XV18782AU10
Cod. produttore
6XV18782AU10
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
8
Materiale del rivestimento:
PVC
Categoria:
6
Colore del rivestimento:
Verde
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Diametro del conduttore:
0.51 mm
Numero di elementi del trefolo:
4
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Rivestimento protettivo:
PVC
Isolamento filo:
Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
8 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
40 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
40 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
40 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...85 °C
Valore NPV:
67 %
- Tipo: Cavo per sistema di cablaggio con funzionalità Gigabit
- Conduttori: Rigidi per posa fissa
- AWG: 24
- Unità di fornitura: 1000 m
- Standard: Categoria 6 (Cat6), ISO/IEC 11801 ed EN 50173
- Omologazione: UL
- Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto.
- Elevata immunità ai disturbi grazie alla doppia schermatura.
- Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.
- Pronto per impieghi in vari settori industriali come automotive e automazione energetica.
Ie FastConnect TP Standard Cable GP 4x 2 (tipo C)
Cavo d'installazione TP CAT6A progettato per garantire connessioni affidabili e ad alta velocità nel cablaggio industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS