pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18782A IE FC TP STANDARD CABLE GP 4X2 YARD GOOD - 6XV18782A

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 8

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Ritorcitura - Fascio

  • Categoria - 6

Confezione

  • 20 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2075 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169853378

Codice prodotto

SIE6XV18782A

Cod. produttore

6XV18782A

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

8

Materiale del rivestimento:

PVC

Ritorcitura:

Fascio

Categoria:

6

Colore del rivestimento:

Verde

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Diametro del conduttore:

0.51 mm

Numero di elementi del trefolo:

4

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Rivestimento protettivo:

PVC

Isolamento filo:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

40 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

40 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

40 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...85 °C

Valore NPV:

67 %

    Industrial Ethernet FastConnect TP Standard Cable GP 4x 2

    Il cavo TP d'installazione CAT6A è progettato per garantire un collegamento veloce e affidabile in ambito industriale.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Cavo TPd'installazione CAT6A
    • Configurazione: 4x 2, AWG24
    • Fornito a metraggio, unità di fornitura max. 2000 m
    • Min. quantità ordinabile: 20 m
    • Conformità: RoHS, senza agenti umettanti per vernici
    • Standard: Categoria 6 (Cat6) secondo ISO/IEC 11801 ed EN 50173
    • Omologazione: UL

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e rapido, risparmiando tempo durante l'installazione.
    • Elevata immunità ai disturbi grazie alla doppia schermatura.
    • Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.
    • Ideale per settori come industria automobilistica, costruzione di macchine, automazione energetica, estrazione di petrolio e gas, impianti eolici.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS