pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18762A IE FC TP STANDARD CABLE GP 4X2, CAT7 - 6XV18762A

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 8

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Categoria - 7

  • Colore del rivestimento - Verde

Confezione

  • 20 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2075 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169858168

Codice prodotto

SIE6XV18762A

Cod. produttore

6XV18762A

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

8

Materiale del rivestimento:

PVC

Categoria:

7

Colore del rivestimento:

Verde

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Diametro del conduttore:

0.45 mm

Numero di elementi del trefolo:

4

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Rivestimento protettivo:

PVC

Isolamento filo:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

80 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

80 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

80 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-30...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Valore NPV:

69 %

    IE FC TP Standard Cable GP 4x2

    Il cavo TP d'installazione CAT7 è progettato per il collegamento a IE FC RJ45 Plug 4x 2 e IE FC M12 Plug PRO 4x2.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: cavo d'installazione TP CAT7
    • Connessioni compatibili: IE FC RJ45 Plug 4x 2 e IE FC M12 Plug PRO 4x2
    • Calibro del filo: AWG25
    • Fornibile a metraggio
    • Unità di fornitura massima: 2000 m
    • Quantità minima ordinabile: 20 m

    Benefici per il cliente:

    • Facilita una connessione affidabile e veloce tra dispositivi.
    • Flessibilità di fornitura a metraggio per adattarsi a diverse esigenze di installazione.
    • Compatibile con connettori standard per un'integrazione semplice nei sistemi esistenti.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS