pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18755UH20 SIMATIC NET CABLE N-CONNECT/SMA RAILW 2M - 6XV18755UH20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Categoria - Altro

  • Colore del rivestimento - Nero

  • Elemento ritorto - No

  • Schermatura su ritorcitura - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169855594

Codice prodotto

SIE6XV18755UH20

Cod. produttore

6XV18755UH20

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Categoria:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Diametro del conduttore:

1.4 mm

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Superficie conduttore:

Argentato

Diametro esterno circa:

5.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

90 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-30...100 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...100 °C

    N-Connect/ SMA maschio/maschio Flexible Connection Cable

    Il cavo di collegamento flessibile è progettato per applicazioni ferroviarie, offrendo una soluzione di connettività per antenna SCALANCE M.

    Dettagli tecnici:

    • Lunghezza: 2 m
    • Tipo di connettore: N-Connect/SMA maschio/maschio
    • Idoneità all'impiego in applicazioni ferroviarie
    • Attenuazione ridotta per mantenere la qualità del segnale radio
    • Protezione antifiamma
    • Chimicamente resistente e privo di silicone

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita il collegamento di un'antenna a apparecchiature terminali radiomobili.
    • Assicura una qualità del segnale radio minimamente influenzata.
    • Durabilità e resistenza alle condizioni ambientali difficili grazie ai materiali di alta qualità.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS