SIEMENS - SIE6XV18755LH50 SIMATIC NET CABLE N-CONNECT/SMA 5M - 6XV18755LH50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Materiale del rivestimento - Altro
Categoria - Altro
Elemento ritorto - No
Schermatura su ritorcitura - Senza
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4019169855402
Codice prodotto
SIE6XV18755LH50
Cod. produttore
6XV18755LH50
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Materiale del rivestimento:
Altro
Categoria:
Altro
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Diametro del conduttore:
1.4 mm
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Superficie conduttore:
Lucido
Rivestimento protettivo:
Altro
Diametro esterno circa:
6.3 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
45 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
45 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
45 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
- Critically low attenuation for minimal signal degradation
- Preconfezionato con lunghezza di 5m
- Protezione antifiamma
- Resistenza chimica
- Privodi silicone
- Facilita il collegamento sicuro di antenne a dispositivi radiomobili
- Assicura una qualità del segnale radio elevata
- Ideale per applicazioni in ambienti critici grazie alla resistenza chimica
- Le proprietà antifiamma aumentano la sicurezza dell'installazione
N-Connect/SMA maschio/maschio Flexible Connection Cable
Il cavo di collegamento flessibile N-Connect/SMA è progettato per il collegamento di un'antenna a una apparecchiatura terminale radiomobile, garantendo una qualità del segnale radioelevata.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


