pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18755CN10 SIMATIC NET CONNECTION CABLE - 6XV18755CN10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Lucido

  • Diametro del conduttore - 1.4 mm

  • Elemento ritorto - No

  • Schermatura tramite elemento ritorto - Senza

  • Schermatura su ritorcitura - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4019169852647

Codice prodotto

SIE6XV18755CN10

Cod. produttore

6XV18755CN10

Produttore

SIE

Superficie conduttore:

Lucido

Diametro del conduttore:

1.4 mm

Elemento ritorto:

No

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Diametro esterno circa:

6.3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

45 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

45 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

45 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Categoria:

Altro

N-Connect/ R-SMA maschio/maschio Flexible Connection Cable preconfezionato, lunghezza 10m cavo di collegamento flessibile antenna Access Point (RCoax e altri). SIMATIC NETCavicavo dantenna N-Connect/RSMA connettore/connettoreAd esempio per il collegamento di antenne esterne ad apparecchiature attive.Grazie allattenuazione ridotta, la qualità del segnale radio risulta solo minimamente influenzata. I cavi offrono protezione antifiamma, sono chimicamente resistenti e privi di silicone.