pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18755CH20 SIMATIC NET CONNECTION CABLE - 6XV18755CH20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - Altro

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Elemento ritorto - No

  • Schermatura su ritorcitura - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2075 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169852630

Codice prodotto

SIE6XV18755CH20

Cod. produttore

6XV18755CH20

Produttore

SIE

Categoria:

Altro

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Diametro del conduttore:

1.4 mm

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Superficie conduttore:

Lucido

Rivestimento protettivo:

Altro

Diametro esterno circa:

6.3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

45 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

45 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

45 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

    N-Connect/ R-SMA maschio/maschio

    Flexible Connection Cable preconfezionato, lunghezza 2m cavo di collegamento flessibile antenna Access Point (RCoax e altri).

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di cavo: N-Connect/RSMA
    • Collegamenti: maschio/maschio
    • Lunghezza: 2m
    • Applicazione: Collegamento di antenne esterne ad apparecchiature attive
    • Attenuazione: Ridotta per minimizzare l'influenza sulla qualità del segnale radio
    • Protezione: Antifiamma, chimicamente resistente e privo di silicone

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita il collegamento di apparecchiature e antenne esterne.
    • Garantisce una qualità del segnale radio elevata grazie all'attenuazione ridotta.
    • Offre una lunga durata e resistenza in ambienti difficili grazie alla protezione antifiamma.
    • Riduce i rischi chimici e di contaminazione grazie alla costruzione priva di silicone.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS