pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18755CH10 SIMATIC NET CABLE N-CONNECT - 6XV18755CH10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Categoria - Altro

  • Elemento ritorto - No

  • Schermatura su ritorcitura - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4018359300654

Codice prodotto

SIE6XV18755CH10

Cod. produttore

6XV18755CH10

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Materiale del rivestimento:

Altro

Categoria:

Altro

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Diametro del conduttore:

1.4 mm

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Superficie conduttore:

Lucido

Rivestimento protettivo:

Altro

Diametro esterno circa:

6.3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

45 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

45 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

45 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

    N-Connect/ R-SMA maschio/maschio Flexible Connection Cable

    Il cavo di collegamento flessibile offre una soluzione di alta qualità per il collegamento di antenne esterne ad apparecchiature attive.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di connettore: N-Connect/RSMA maschio/maschio
    • Lunghezza: 1m
    • Attenuazione ridotta per una qualità del segnale radio minima influenzata
    • Protezione antifiamma
    • Resistenza chimica
    • Privo di silicone

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile collegamento di antenne esterne a sistemi attivi
    • Utilizzo in ambienti critici grazie alla resistenza ai prodotti chimici
    • Mantenimento della qualità del segnale anche su lunghe distanze
    • Sicurezza aumentata grazie alla protezione antifiamma

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS