pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18755AN10 SIMATIC NET CONNECTION CABLE - 6XV18755AN10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - Altro

  • Elemento ritorto - No

  • Schermatura su ritorcitura - Senza

  • Diametro del conduttore - 1.4 mm

  • Schermatura tramite elemento ritorto - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169852661

Codice prodotto

SIE6XV18755AN10

Cod. produttore

6XV18755AN10

Produttore

SIE

Categoria:

Altro

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Diametro del conduttore:

1.4 mm

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Superficie conduttore:

Lucido

Diametro esterno circa:

6.3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

45 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

45 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

45 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

N-Connect maschio/maschio

Cavo di collegamento flessibile preconfezionato di 10m, ideale per il collegamento di antenne ad apparecchiature attive.

Dettagli tecnici:

  • Lunghezza: 10m
  • Tipo: Cavo flessibile per IWLAN e rete radiomobile
  • Adatto per: Collegamento di antenne
  • Attenuazione ridotta: Qualità del segnale radio solo minimamente influenzata
  • Protezione: Antifiamma
  • Resistenza chimica: Sì
  • Privo di silicone: Sì

Vantaggi per il cliente:

  • Collegamenti affidabili per apparecchiature attive.
  • Maggiore durata grazie alla resistenza chimica e alla protezione antifiamma.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS