pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18755AH20 SIMATIC NET CONNECTION CABLE - 6XV18755AH20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Categoria - Altro

  • Elemento ritorto - No

  • Schermatura su ritorcitura - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169852654

Codice prodotto

SIE6XV18755AH20

Cod. produttore

6XV18755AH20

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Materiale del rivestimento:

Altro

Categoria:

Altro

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Diametro del conduttore:

1.4 mm

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Superficie conduttore:

Lucido

Rivestimento protettivo:

Altro

Diametro esterno circa:

6.3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

45 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

45 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

45 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

    N-Connect maschio/maschio flexible Connection Cable preconfezionato

    Il cavo flessibile N-Connect è progettato per il collegamento di antenne, garantendo prestazioni elevate in IWLAN e reti radiomobili.

    Dettagli tecnici:

    • Lunghezza: 2m
    • Connessioni: connettore/connettore
    • Adatto per WLAN e rete radiomobile
    • Attenuazione ridotta per una minimizzazione dell'impatto sulla qualità del segnale radio
    • Protezione antifiamma
    • Resistenza chimica
    • Privo di silicone

    Benefici per il cliente:

    • Collegamento efficiente delle antenne ad apparecchiature attive
    • Qualità del segnale radio mantenuta grazie all'attenuazione ridotta
    • Sicurezza e protezione grazie alla resistenza antifiamma
    • Durabilità e affidabilità in ambienti chimicamente esigenti

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS