SIEMENS - SIE6XV18755AH10 SIMATIC NET CABLE N-CONNECT MALE/ MALE - 6XV18755AH10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Materiale del rivestimento - Altro
Categoria - Altro
Elemento ritorto - No
Schermatura su ritorcitura - Senza
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2075 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4018359299897
Codice prodotto
SIE6XV18755AH10
Cod. produttore
6XV18755AH10
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Materiale del rivestimento:
Altro
Categoria:
Altro
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Diametro del conduttore:
1.4 mm
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Superficie conduttore:
Lucido
Rivestimento protettivo:
Altro
Diametro esterno circa:
6.3 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
45 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
45 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
45 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
- lunghezza: 1m
- connettori: maschio/maschio
- compatibile con antenne di apparecchiature attive
- ridotta attenuazione per una qualità del segnale radio ottimale
- protezione antifiamma e resistenza chimica
- privo di silicone
- collegamento affidabile per IWLAN e reti radiomobili
- minimizza l'impatto sull'integrità del segnale radio
- adatto per uso in ambienti critici grazie alla resistenza chimica
N-Connect maschio/maschio flexible Connection Cable preconfezionato
Il cavo flessibile N-Connect è progettato per il collegamento di antenne, ottimale per IWLAN e reti radiomobili.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


