SIEMENS - SIE6XV18736GT30 FO GROUND CABLE 50/125 300 M - 6XV18736GT30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 2
Lunghezza - 300 m
Colore del rivestimento - Nero
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4019169851053
Codice prodotto
SIE6XV18736GT30
Cod. produttore
6XV18736GT30
Produttore
SIE
Numero di fibre:
2
Lunghezza:
300 m
Colore del rivestimento:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP20
- Confezionato con 2x2 connettori SC
- Lunghezza: 300m
- Utensile di inserimento incluso
- Facile installazione grazie all'utensile di inserimento incluso
- Elevata qualità della trasmissione dei dati attraverso i connettori SC
- Soluzione pratica per progetti di rete in fibra ottica
FO Ground Cable 50/125
FO Ground Cable 50/125 is designed for efficient fiber optic connectivity, featuring 2x2 SC connectors and a length of 300m.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


