SIEMENS - SIE6XV18736AT30 FO STANDARD CABLE 50/125 300 M - 6XV18736AT30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 2
Lunghezza - 300 m
Colore del rivestimento - Verde
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4019169850902
Codice prodotto
SIE6XV18736AT30
Cod. produttore
6XV18736AT30
Produttore
SIE
Numero di fibre:
2
Lunghezza:
300 m
Colore del rivestimento:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP20
- Tipo di cavo: FO standard GP (50/125)
- Connettori: 2x2 connettori SC
- Utensile di inserimento incluso
- Lunghezza: 300 metri
- Facilità di installazione grazie ai connettori SC preassemblati.
- Elevata qualità della trasmissione dati per applicazioni ad alta richiesta.
- Include utensile di inserimento per un'installazione efficiente.
- Ottima flessibilità e lunghezza per una facile gestione in ambienti diversi.
Cavo FO Standard GP (50/125)
Il cavo FO Standard GP è progettato per garantire una trasmissione dati affidabile e ad alte prestazioni, confezionato con 2x2 connettori SC e lunghezza di 300m.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


