pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18736AT20 FO STANDARD CABLE 50/125 200 M - 6XV18736AT20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fibre - 2

  • Lunghezza - 200 m

  • Colore del rivestimento - Verde

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169850896

Codice prodotto

SIE6XV18736AT20

Cod. produttore

6XV18736AT20

Produttore

SIE

Numero di fibre:

2

Lunghezza:

200 m

Colore del rivestimento:

Verde

Grado di protezione (IP):

IP20

    Cavo FO Standard GP (50/125)

    Il cavo FO Standard GP è progettato per applicazioni di rete avanzate, fornendo connessioni affidabili e di alta qualità.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Cavo in fibra ottica standard GP (50/125)
    • Connettori: 2x2 connettori SC
    • Utensile di inserimento incluso
    • Lunghezza: 200 metri

    Vantaggi per i clienti:

    • Connessioni di rete veloci e stabili grazie alla tecnologia in fibra ottica.
    • Facile installazione con l'utensile di inserimento incluso.
    • Risponde a una vasta gamma di esigenze di rete con una lunghezza di 200 metri.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS