SIEMENS - SIE6XV18735RH20 FO ROBUST CABLE 50/125 2.0 M - 6XV18735RH20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 2
Lunghezza - 2 m
Colore del rivestimento - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
4019169855518
Codice prodotto
SIE6XV18735RH20
Cod. produttore
6XV18735RH20
Produttore
SIE
Numero di fibre:
2
Lunghezza:
2 m
Colore del rivestimento:
Nero
- Type: FO Robust Cable GP 50/125
- Connectors: 2x LC Duplex
- Length: 2.0m
- Ensures robust and reliable connectivity for high-speed data transfer.
- Easy installation and integration into existing systems.
- Designed to withstand harsh environmental conditions.
Fo robust cable gp 50/125
FO Robust Cable GP 50/125 is designed for reliable data transmission with two LC Duplex connectors, making it ideal for various networking applications.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


