pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18735AT15 FO STANDARD CABLE 50/125 150 M, LC-PLUG - 6XV18735AT15

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - OM2

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Numero di fibre - 2

  • Lunghezza - 150 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - LC-Duplex

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169856775

Codice prodotto

SIE6XV18735AT15

Cod. produttore

6XV18735AT15

Produttore

SIE

Categoria:

OM2

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Numero di fibre:

2

Lunghezza:

150 m

Tipo di connettore collegamento 1:

LC-Duplex

Tipo di connettore collegamento 2:

LC-Duplex

Colore del rivestimento:

Verde

Idoneità alla posa dinamica in catena:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

    Fo Standard Cable Gp 50/125

    Il FO Standard Cable GP 50/125 è progettato per garantire una trasmissione dati affidabile con un'ottima qualità del segnale grazie ai connettori LC Duplex.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di cavo: FO Standard Cable GP 50/125
    • Connettori: 2x connettori LC Duplex
    • Lunghezza: 150m

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata capacità di trasmissione di dati grazie al design in fibra ottica.
    • Facile installazione e collegamento con i connettori LC Duplex.
    • Robustezza e resistenza degli standard di cablaggio per applicazioni industriali.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS