SIEMENS - SIE6XV18735AT10 FO STANDARD CABLE 50/125 100 M, LC-PLUG - 6XV18735AT10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 2
Lunghezza - 100 m
Colore del rivestimento - Verde
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4019169856768
Codice prodotto
SIE6XV18735AT10
Cod. produttore
6XV18735AT10
Produttore
SIE
Numero di fibre:
2
Lunghezza:
100 m
Colore del rivestimento:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP20
- Confezionato con: 2x connettori LC Duplex
- Lunghezza: 100m
- Facile installazione grazie ai connettori preconfezionati.
- Elevata capacità di trasmissione dati in ambienti critici.
Fo Standard Cable Gp 50/125
Il cavo standard FO GP 50/125 è progettato per garantire una trasmissione dati affidabile con un'ottima qualità del segnale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


