SIEMENS - SIE6XV18735AN10 FO STANDARD CABLE 50/125 10 M, LC-PLUG - 6XV18735AN10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 2
Lunghezza - 10 m
Colore del rivestimento - Verde
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4019169856690
Codice prodotto
SIE6XV18735AN10
Cod. produttore
6XV18735AN10
Produttore
SIE
Numero di fibre:
2
Lunghezza:
10 m
Colore del rivestimento:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP20
- Tipo di cavo: FO Standard Cable GP
- Fibre: 50/125 µm
- Connettori: 2x connettori LC Duplex
- Lunghezza: 10 metri
- Facilità di installazione grazie ai connettori Duplex.
- Compatibilità con vari dispositivi di rete e sistemi di automazione.
- Prestazioni elevate per trasmissioni dati affidabili e veloci.
Fo Standard Cable Gp 50/125
Confezionato con 2x connettori LC Duplex, il cavo FO Standard GP è progettato per garantire trasmissioni ottimali su lunghezze fino a 10 metri.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


