SIEMENS - SIE6XV18733GT20 FO GROUND CABLE 50/125 200 M - 6XV18733GT20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 2
Lunghezza - 200 m
Colore del rivestimento - Nero
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4019169850735
Codice prodotto
SIE6XV18733GT20
Cod. produttore
6XV18733GT20
Produttore
SIE
Numero di fibre:
2
Lunghezza:
200 m
Colore del rivestimento:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP20
- Tipologia: FO Ground Cable 50/125
- Connettori: 2x2 connettori BFOC
- Incluso: utensile di inserimento
- Lunghezza: 200m
- Facilita l'installazione grazie all'inclusione di un utensile di inserimento.
- Assicura connessioni stabili e affidabili per reti di alta qualità.
- Versatile per un'ampia gamma di applicazioni in ambienti di rete.
FO Ground Cable 50/125
Il FO Ground Cable 50/125 è progettato per garantire connessioni ottimali in ambienti di rete, includendo 2x2 connettori BFOC e un utensile di inserimento.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


