SIEMENS - SIE6XV18733AT20 FO STANDARD CABLE 50/125 200 M - 6XV18733AT20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - OM2
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Numero di fibre - 2
Lunghezza - 200 m
Tipo di connettore collegamento 1 - ST
Confezione
1 PZ
EAN
4019169850582
Codice prodotto
SIE6XV18733AT20
Cod. produttore
6XV18733AT20
Produttore
SIE
Categoria:
OM2
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Numero di fibre:
2
Lunghezza:
200 m
Tipo di connettore collegamento 1:
ST
Tipo di connettore collegamento 2:
ST
Colore del rivestimento:
Verde
Idoneità alla posa dinamica in catena:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
- Tipo di cavo: FO Standard 50/125
- Connettori: 2x2 connettori BFOC
- Include utensile di inserimento
- Lunghezza: 200m
- Facile installazione grazie all'utensile di inserimento incluso.
- Connettori di alta qualità per prestazioni ottimali.
- Versatilità nella connessione di diversi dispositivi ottici.
Fo Standard Cable 50/125
Il cavo FO Standard 50/125 è confezionato con 2x2 connettori BFOC e include un utensile di inserimento, con una lunghezza di 200m.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS