SIEMENS - SIE6XV18733AN80 FO STANDARD CABLE 50/125 80 M - 6XV18733AN80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 2
Lunghezza - 80 m
Colore del rivestimento - Verde
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4019169850551
Codice prodotto
SIE6XV18733AN80
Cod. produttore
6XV18733AN80
Produttore
SIE
Numero di fibre:
2
Lunghezza:
80 m
Colore del rivestimento:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP20
- Lunghezza: 80m
- Tipo di cavo: FO Standard Cable 50/125
- Connettori: 2x2 connettori BFOC
- Utensile di inserimento incluso
- Facilita l'installazione con utensile di inserimento fornito
- Connessione affidabile e di alta qualità con connettori BFOC
- Adatto per applicazioni di rete ottica a lungo raggio
Fo Standard Cable 50/125
Il FO Standard Cable 50/125 è progettato per la connessione ottica, fornendo una lunghezza di 80 metri con connettori BFOC e un utensile di inserimento incluso.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


