SIEMENS - SIE6XV18733AH20 FO STANDARD CABLE 50/125 2.0 M - 6XV18733AH20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - OM2
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Numero di fibre - 2
Lunghezza - 2 m
Tipo di connettore collegamento 1 - ST
Confezione
1 PZ
EAN
4019169850469
Codice prodotto
SIE6XV18733AH20
Cod. produttore
6XV18733AH20
Produttore
SIE
Categoria:
OM2
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Numero di fibre:
2
Lunghezza:
2 m
Tipo di connettore collegamento 1:
ST
Tipo di connettore collegamento 2:
ST
Colore del rivestimento:
Verde
Idoneità alla posa dinamica in catena:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
- Tipo di cavo: FO Standard Cable 50/125
- Connettori: 2x2 connettori BFOC
- Lunghezza: 2,0m
- Applicazione: SIMATIC NET
- Facilita connessioni ottiche affidabili e ad alte prestazioni.
- Consente una facile integrazione con il sistema SIMATIC NET.
- La lunghezza di 2,0m offre flessibilità nell'installazione.
FO Standard Cable 50/125
Confezionato con 2x2 connettori BFOC, questo cavo ottico ha una lunghezza di 2,0m ed è progettato per applicazioni di rete.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS