SIEMENS - SIE6XV18732D FO TRAILING CABLE GP (50/125) SOLD BY M - 6XV18732D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 2
Colore del rivestimento - Verde
Confezione
20 M
EAN
4019169403788
Codice prodotto
SIE6XV18732D
Cod. produttore
6XV18732D
Produttore
SIE
Numero di fibre:
2
Colore del rivestimento:
Verde
- Omologazione UL
- Cavo da trascinamento
- Sezionabile
- Senza connettore
- Fornibile a metraggio lunghezza max. 1000 m
- Min. quantità ordinabile: 20m
- Versatile applicability in different environments due to the sezionabile feature.
- Extended length availability ensures flexibility in design and installation.
- Meets safety standards withomologazione UL certification.
Fo trailing cable GP (50/125)
The FO Trailing Cable GP (50/125) is designed for efficient dragging applications with a maximum length of 1000 m, tailored for flexibility and adaptability in various setups.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


