SIEMENS - SIE6XV18732C FO TRAILING CABLE (50/125) SOLD BY THE M - 6XV18732C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 2
Colore del rivestimento - Verde
Confezione
20 M
EAN
4019169403771
Codice prodotto
SIE6XV18732C
Cod. produttore
6XV18732C
Produttore
SIE
Numero di fibre:
2
Colore del rivestimento:
Verde
- Tipo: Sezionabile, senza connettore
- Fornibile a metraggio
- Max. lunghezza: 1000m
- Min. quantità ordinabile: 20m
- Applicazione: SIMATIC NETCavi
- Flessibilità nella scelta della lunghezza del cavo per adattarsi a diverse applicazioni.
- Facile da installare grazie alla disponibilità in metraggio.
- Elevata durata e affidabilità per operazioni continue.
Fo Trailing Cable
Il cavo da trascinamento FO (50/125) è progettato per una lunga durata e versatilità, fornibile a metraggio fino a un massimo di 1000 metri.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


