SIEMENS - SIE6XV18715TN15 IE CONNECTING CABLE M12-180/IE RJ 45 15M - 6XV18715TN15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Numero di fili - 4
Materiale del rivestimento - PVC
Ritorcitura - Fascio
Categoria - 5e
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4019169854351
Codice prodotto
SIE6XV18715TN15
Cod. produttore
6XV18715TN15
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili:
4
Materiale del rivestimento:
PVC
Ritorcitura:
Fascio
Categoria:
5e
Colore del rivestimento:
Verde
Elemento ritorto:
A quattro
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Diametro del conduttore:
0.75 mm
Numero di elementi del trefolo:
2
Terreno:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Rivestimento protettivo:
PVC
Isolamento filo:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Diametro esterno circa:
6.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
49 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
49 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
49 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-10...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-25...75 °C
Valore NPV:
66 %
- Connettore M12 (D-coded) e connettore FC RJ45
- Lunghezza: 15,0 m
- Grado di protezione: IP65/67
- Velocità di trasmissione: 10/100 Mbit/s
- Assenza di silicone, adatto per l’industria automobilistica
- Collegamento rapido tramite cavi AWG22 preconfezionati
- Cavi con doppio schermo per riduzione dei disturbi
- Caratteristiche superiori alla Categoria 5 (Cat5e)
- Contatto elettrico affidabile dello schermo e scarico di tiro integrato
- Facilita il collegamento di nodi/partner terminali senza errori
- Adatto per applicazioni in ambienti con movimento continuo delle macchine
- Disponibilità di una rete insensibile ai disturbi elettromagnetici
- Elevata capacità di trasmissione conforme a standard di cablaggio internazionali
Ie Connecting Cable M12-180/ie Fc Rj45 Plug-145
SIMATIC NET cavi per il collegamento di nodi/partner Industrial Ethernet, progettati per garantire una trasmissione affidabile e veloce in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS