pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18715TN10 IE CONNECTING CABLE M12-180/IE RJ 45 10M - 6XV18715TN10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 4

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Categoria - 5e

  • Colore del rivestimento - Verde

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169854344

Codice prodotto

SIE6XV18715TN10

Cod. produttore

6XV18715TN10

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

4

Materiale del rivestimento:

PVC

Categoria:

5e

Colore del rivestimento:

Verde

Elemento ritorto:

A quattro

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Diametro del conduttore:

0.75 mm

Numero di elementi del trefolo:

2

Terreno:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Rivestimento protettivo:

PVC

Isolamento filo:

Altro

Diametro esterno circa:

6.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

49 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

49 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

49 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-10...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...75 °C

Valore NPV:

66 %

    IE Connecting Cable M12-180/IE FC RJ45 Plug-145

    Il cavo preconfezionato IE FC con connettore M12 e RJ45 è progettato per il collegamento di nodi Industrial Ethernet in ambienti industriali, garantendo alta affidabilità e resistenza.

    Dettagli tecnici:

    • Connettore M12 (D-coded) e IE connettore FC RJ45
    • Lunghezza: 10,0m
    • Grado di protezione: IP65/67
    • Velocità di trasmissione: 10/100 Mbit/s
    • Assenza di silicone, idoneo per l'industria automobilistica
    • Cavi AWG22 preconfezionati per un collegamento rapido e senza errori
    • Rete insensibile ai disturbi grazie al doppio schermo
    • Caratteristiche superiori alla Categoria 5 (Cat5e) dello standard ISO/IEC 11801 ed EN 50173

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità migliorata nel collegamento di nodi/partner terminali
    • Idoneità per l'uso in catene portacavi su parti di macchina in movimentocontinuo
    • Contatto elettrico affidabile con scarico di tiro integrato
    • Facilità di installazione con cavi preconfezionati

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS