pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18715BN30 IE CONNECTING CABLE RJ45 (30M) - 6XV18715BN30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 4

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Categoria - 5e

  • Colore del rivestimento - Verde

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169856614

Codice prodotto

SIE6XV18715BN30

Cod. produttore

6XV18715BN30

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

4

Materiale del rivestimento:

PVC

Categoria:

5e

Colore del rivestimento:

Verde

Elemento ritorto:

A quattro

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Diametro del conduttore:

0.75 mm

Numero di elementi del trefolo:

2

Terreno:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Rivestimento protettivo:

PVC

Isolamento filo:

Altro

Diametro esterno circa:

6.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

58.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

58.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

58.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-10...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...75 °C

Valore NPV:

66 %

    IE Connecting Cable IE FC RJ45 Plug-180

    Per il collegamento di nodi/partner Industrial Ethernet con interfaccia RJ45, il cable offre un'ottima trasmissione e robustezza in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione: IP20/30
    • Velocità di trasmissione: 10/100 Mbit/s
    • Lunghezza: 30m
    • Assenza di silicone, idoneo per l'industria automobilistica
    • Collegamento rapido e senza errori con cavi AWG22preconfezionati
    • Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo
    • Caratteristiche superiori alla Categoria 5 (Cat5e) secondo standard ISO/IEC 11801 ed EN 50173

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità nel contatto elettrico grazie a un buon design di messa a terra
    • Idoneità per l'impiego su parti di macchina in continuo movimento
    • Facilità di installazione con collegamento preconfezionato
    • Durabilità in ambienti industriali complessi

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS