SIEMENS - SIE6XV18715BH50 IE CONNECTING CABLE RJ45 (5M) - 6XV18715BH50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Numero di fili - 4
Materiale del rivestimento - PVC
Ritorcitura - Fascio
Categoria - 5e
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4019169854849
Codice prodotto
SIE6XV18715BH50
Cod. produttore
6XV18715BH50
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili:
4
Materiale del rivestimento:
PVC
Ritorcitura:
Fascio
Categoria:
5e
Colore del rivestimento:
Verde
Elemento ritorto:
A quattro
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Diametro del conduttore:
0.75 mm
Numero di elementi del trefolo:
2
Terreno:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Rivestimento protettivo:
PVC
Isolamento filo:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Diametro esterno circa:
6.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
58.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
58.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
58.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-10...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-25...75 °C
Valore NPV:
66 %
- Tipologia: IE FC RJ45 Plug-180 / IE FC RJ45 Plug-180
- Configurazione: 2x IE FC RJ45 Plug 180
- lunghezza: 5,0 m
- Grado di protezione: IP20/30
- Velocità di trasmissione: 10/100 Mbit/s
- Assenza di silicone, adatta per l'industria automobilistica
- Cavi AWG22 preconfezionati per collegamento rapido e senza errori
- Struttura a doppio schermo per ridurre i disturbi
- Caratteristiche superiori alla Categoria 5 (Cat5e) standard ISO/IEC 11801 ed EN 50173
- Facilità di installazione grazie a cavi preconfezionati.
- Affidabilità nelle connessioni che riduce gli errori dicollegamento.
- Altissimo grado di protezione per applicazioni in ambienti industriali.
- Compatibilità con l'industria automobilistica, particolarmente nelle linee di verniciatura.
- Rete stabile grazie alla resistenza ai disturbi elettrici.
IE Connecting Cable IE FC RJ45 Plug-180
Il cavo di collegamento IE FC RJ45 Plug-180 è progettato per il collegamento di nodi Industrial Ethernet con interfaccia RJ45, garantendo connessioni affidabili e veloci.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS