pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18712S IE FC TP FESTOON CABLE 2X2 SOLD BY THE M - 6XV18712S

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 4

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Ritorcitura - Fascio

  • Categoria - 5e

  • Colore del rivestimento - Verde

Confezione

  • 20 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169852821

Codice prodotto

SIE6XV18712S

Cod. produttore

6XV18712S

Produttore

SIE

Numero di fili:

4

Materiale del rivestimento:

PVC

Ritorcitura:

Fascio

Categoria:

5e

Colore del rivestimento:

Verde

Elemento ritorto:

A quattro

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Diametro del conduttore:

0.75 mm

Numero di elementi del trefolo:

2

Terreno:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Rivestimento protettivo:

Senza

Isolamento filo:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

6.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

70 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

70 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

70 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...75 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...75 °C

Valore NPV:

66 %

Cavo in festone FC TP FESTOON 2x2

Cavo di installazione TP per strutture sospese a festoni, progettato per un uso industriale e conforme agli standard di cablaggio.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: PROFINET tipo B
  • Conduttori: 4 schermati Cat5e
  • Fornibile a metraggio: max. 1000m
  • Min. quantità ordinabile: 20m
  • Cicli di piegatura: min. 5 milioni
  • Standard: ISO/IEC 11801 ed EN 50173

Vantaggi per il cliente:

  • Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto.
  • Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo e al concetto omogeneo di messa a terra.
  • Idoneità all'impiegonell'industria automobilistica grazie all'assenza di silicone.
  • Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS