SIEMENS - SIE6XV18712L IE FC TP FOOD CABLE GP 2X2 SOLD BY THE M - 6XV18712L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superficie conduttore - Lucido
Diametro del conduttore - 0.75 mm
Numero di fili - 4
Numero di elementi del trefolo - 2
Elemento ritorto - A quattro
Confezione
20 M
Classificazione green
EAN
4019169852838
Codice prodotto
SIE6XV18712L
Cod. produttore
6XV18712L
Produttore
SIE
Superficie conduttore:
Lucido
Diametro del conduttore:
0.75 mm
Numero di fili:
4
Numero di elementi del trefolo:
2
Elemento ritorto:
A quattro
Marcatura filo:
Colore
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Terreno:
no
Colore del rivestimento:
Nero
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Fca
Diametro esterno circa:
6.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
49 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
49 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
49 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-20...75 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...75 °C
Categoria:
5e
Valore NPV:
69 %

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


