SIEMENS - SIE6XV18712G IE GROUND CABLE 2X2 SOLD BY THE M - 6XV18712G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 4
Materiale del rivestimento - Altro
Ritorcitura - Fascio
Categoria - 5e
Confezione
20 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2075 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4019169854887
Codice prodotto
SIE6XV18712G
Cod. produttore
6XV18712G
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
4
Materiale del rivestimento:
Altro
Ritorcitura:
Fascio
Categoria:
5e
Colore del rivestimento:
Nero
Elemento ritorto:
A quattro
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Diametro del conduttore:
0.64 mm
Numero di elementi del trefolo:
2
Terreno:
sì
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Rivestimento protettivo:
Altro
Isolamento filo:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Fca
Diametro esterno circa:
9 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
80 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
80 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
80 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...50 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Valore NPV:
65 %
- 4 conduttori schermati
- Cat5e conforme agli standard internazionali ISO/IEC 11801 ed EN 50173
- Fornibile a metraggio con unità di fornitura max. 1000m e min. quantità ordinabile 20m
- Guaina esterna in PE addizionale
- Marcatura in metri per facile determinazione della lunghezza
- Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto
- Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo
- Assenza di silicone, rendendolo idoneo per l'industria automobilistica
Ie Ground Cable 2x2
Il cavo è progettato per la posa sotterranea con 4 conduttori schermati, e offre caratteristiche superiori rispetto allo standard Cat5e.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS