SIEMENS - SIE6XV18712FU10 FC TP FRNC CABLE GP, 1000M - 6XV18712FU10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 4
Materiale del rivestimento - Altro
Categoria - 5e
Colore del rivestimento - Verde
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4019169857413
Codice prodotto
SIE6XV18712FU10
Cod. produttore
6XV18712FU10
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
4
Materiale del rivestimento:
Altro
Categoria:
5e
Colore del rivestimento:
Verde
Elemento ritorto:
A quattro
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Diametro del conduttore:
0.75 mm
Numero di elementi del trefolo:
2
Terreno:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Rivestimento protettivo:
Altro
Isolamento filo:
Altro
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Diametro esterno circa:
6.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
97.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
97.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
97.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...50 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-25...70 °C
Valore NPV:
69 %
- Tipo: Cavo TP FRNC
- Configurazione: 2x2 conduttori
- Numero di conduttori: 4
- Schermatura: Cavo schermato
- Categoria: Cat5e
- Unità di fornitura: 1000m
- Idoneità per uso in macchine soggette a movimento occasionale
- Marcatura in metri per una facile determinazione della lunghezza
- Montaggio semplice e rapido sul posto, risparmiando tempo
- Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo e concetto omogeneo di messa a terra
- Assenza di silicone, rendendolo adatto per l'industria automobilistica, ad esempio nelle linee di verniciatura
- Caratteristiche superiori alla Categoria 5 (Cat5e) secondo gli standard internazionali ISO/IEC 11801 ed EN 50173
IE FastConnect TP FRNC Cable GP (tipo B)
Il cavo d'installazione TP è progettato per il collegamento a IE FC RJ45 Plug 2x2, offrendo un'ottima soluzione per l'infrastruttura di rete.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


