SIEMENS - SIE6XV18712F FC TP FRNC CABLE GP YARD GOOD - 6XV18712F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 4
Materiale del rivestimento - Altro
Categoria - 5e
Colore del rivestimento - Verde
Confezione
20 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4019169852494
Codice prodotto
SIE6XV18712F
Cod. produttore
6XV18712F
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
4
Materiale del rivestimento:
Altro
Categoria:
5e
Colore del rivestimento:
Verde
Elemento ritorto:
A quattro
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Diametro del conduttore:
0.75 mm
Numero di elementi del trefolo:
2
Terreno:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Rivestimento protettivo:
Altro
Isolamento filo:
Altro
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Diametro esterno circa:
6.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
97.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
97.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
97.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...50 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-25...70 °C
Valore NPV:
69 %
- 4 conduttori schermati
- Fornibile a metraggio, max. 4000m, min. quantità ordinabile 20m
- Categoria 5 (Cat5e) conforme agli standard ISO/IEC 11801 ed EN 50173
- Struttura flessibile per l'impiego in macchine soggette a movimento occasionale
- Assenza di silicone per idoneità nell'industria automobilistica
- Marcatura in metri per facile determinazione della lunghezza
- Montaggio semplice e rapido sul posto, risparmiando tempo
- Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo
- Concetto omogeneo di messa a terra per maggiore affidabilità
- Caratteristiche superiori per applicazioni avanzate
Industrial Ethernet FC TP FRNC Cable GP
Cavo d'installazione TP per il collegamento a FC Outlet RJ45, schermato, Cat5e, progettato per un'installazione semplice e rapida in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


