pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18708GH20 IE CONNECTING CABLE M12-90/M12-90, 2M - 6XV18708GH20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 4

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Categoria - 5e

  • Colore del rivestimento - Verde

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169856140

Codice prodotto

SIE6XV18708GH20

Cod. produttore

6XV18708GH20

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

4

Materiale del rivestimento:

PVC

Categoria:

5e

Colore del rivestimento:

Verde

Elemento ritorto:

A quattro

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Diametro del conduttore:

0.75 mm

Numero di elementi del trefolo:

2

Terreno:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Rivestimento protettivo:

PVC

Isolamento filo:

Altro

Diametro esterno circa:

6.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

49 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

49 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

49 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-10...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...75 °C

Valore NPV:

66 %

    Ie Connecting Cable M12-90/M12-90

    Il cavo di collegamento preconfezionato IE FC con 2 connettori M12 (D-coded) è progettato per applicazioni Industrial Ethernet in ambienti severi.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione IP65/67
    • Velocità di trasmissione di 10/100 Mbit/s
    • Lunghezza di 2,0 m
    • Assenza di silicone, ideale per l'industria automobilistica
    • Collegamento rapido e senza errori tramite cavi AWG22 preconfezionati
    • Cavi con doppio schermo per una rete insensibile ai disturbi
    • Contatto elettrico affidabile dello schermo
    • Scarico di tiro integrato
    • Superiore alla Categoria 5 (Cat5e) secondo ISO/IEC11801 ed EN 50173

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita il collegamento di nodi/partner Industrial Ethernet in situazioni di movimento continuo
    • Compatibile con applicazioni in catene portacavi
    • Ideale per utilizzo in linee di verniciatura grazie all'assenza di silicone
    • Aumenta l'affidabilità della rete grazie al concetto omogeneo di messa a terra
    • Riduce al minimo gli errori di collegamento, migliorando l'efficienza operativa

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS