SIEMENS - SIE6XV18708AN15 IE CONNECTING CABLE M12-180/M12-180 15M - 6XV18708AN15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Numero di fili - 4
Materiale del rivestimento - PVC
Categoria - 5e
Colore del rivestimento - Verde
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2075 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4019169851381
Codice prodotto
SIE6XV18708AN15
Cod. produttore
6XV18708AN15
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili:
4
Materiale del rivestimento:
PVC
Categoria:
5e
Colore del rivestimento:
Verde
Elemento ritorto:
A quattro
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Diametro del conduttore:
0.75 mm
Numero di elementi del trefolo:
2
Terreno:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Rivestimento protettivo:
PVC
Isolamento filo:
Altro
Diametro esterno circa:
6.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
55 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
55 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
55 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-10...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-25...75 °C
Valore NPV:
66 %
- Preconfezionato con 2 connettori M12 (D-coded)
- lunghezza: 15,0 m
- Grado di protezione: IP65/67
- Velocità di trasmissione: 10/100 Mbit/s
- Idoneo per catene portacavi
- Assenza di silicone, adatto per l'industria automobilistica
- Collegamento rapido e senza errori con cavi AWG22
- Cavi con doppio schermo per ridurre i disturbi
- Contatto elettrico affidabile dello schermo
- Scarico di tiro integrato
- Superiore alla Categoria 5 (Cat5e) secondo ISO/IEC 11801 ed EN 50173
- Facilita il collegamento di nodi/partner terminaliin modo efficiente e senza errori.
- Offre una rete robusta insensibile ai disturbi elettrici, aumentando l'affidabilità complessiva.
- Ideale per ambienti in movimento, garantendo la continuità operativa.
- Perfetto per applicazioni nell'industria automobilistica, in particolare nelle linee di verniciatura.
Industrial Ethernet connecting Cable M12-180/M12-180
Il cavo di collegamento Industrial Ethernet è progettato per garantire un'interfaccia robusta e veloce tra nodi/partner di rete in ambienti industriali, con un grado di protezione IP65/67.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS