SIEMENS - SIE6XV18708AH30 IE CONNECTING CABLE M12-180/M12-180 3M - 6XV18708AH30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Numero di fili - 4
Materiale del rivestimento - PVC
Categoria - 5e
Colore del rivestimento - Verde
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4019169851350
Codice prodotto
SIE6XV18708AH30
Cod. produttore
6XV18708AH30
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili:
4
Materiale del rivestimento:
PVC
Categoria:
5e
Colore del rivestimento:
Verde
Elemento ritorto:
A quattro
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Diametro del conduttore:
0.75 mm
Numero di elementi del trefolo:
2
Terreno:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Rivestimento protettivo:
PVC
Isolamento filo:
Altro
Diametro esterno circa:
6.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
55 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
55 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
55 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-10...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-25...75 °C
Valore NPV:
66 %
- Lunghezza: 3,0 m
- Due connettori M12 (D-coded)
- Grado di protezione: IP65/67
- Velocità di trasmissione: 10/100 Mbit/s
- Assenza di silicone, adatto per l'industria automobilistica
- Cavi preconfezionati AWG22
- Doppio schermo per riduzione dei disturbi
- Caratteristiche superiori alla Categoria 5 (Cat5e) secondo ISO/IEC 11801 e EN 50173
- Installazione rapida e senza errori grazie ai cavi preconfezionati
- Affidabilità aumentata del contatto elettrico dello schermo
- Scarico di tiro integrato per una maggiore durata
- Idoneità per applicazioni in ambienti con movimento continuo
- Rete insensibile ai disturbi, migliorando la stabilità della connessione
Industrial Ethernet connecting Cable M12-180/M12-180
Il cavo di connessione preconfezionato per Industrial Ethernet offre un grado di protezione IP65/67 e una velocità di trasmissione di 10/100 Mbit/s, ideale per parti in movimento dellemacchine.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


