SIEMENS - SIE6XV18708AH20 IE CONNECTING CABLE M12-180/M12-180 2M - 6XV18708AH20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Numero di fili - 4
Materiale del rivestimento - PVC
Categoria - 5e
Colore del rivestimento - Verde
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2075 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4019169851343
Codice prodotto
SIE6XV18708AH20
Cod. produttore
6XV18708AH20
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili:
4
Materiale del rivestimento:
PVC
Categoria:
5e
Colore del rivestimento:
Verde
Elemento ritorto:
A quattro
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Diametro del conduttore:
0.75 mm
Numero di elementi del trefolo:
2
Terreno:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Rivestimento protettivo:
PVC
Isolamento filo:
Altro
Diametro esterno circa:
6.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
49 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
49 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
49 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
0...60 °C
Valore NPV:
66 %
- Preconfezionato con 2 connettori M12 (D-coded)
- Lunghezza: 2,0 m
- Grado di protezione: IP65/67
- Velocità di trasmissione: 10/100 Mbit/s
- Assenza di silicone, idoneo per l'industria automobilistica
- Cavi AWG22, preconfezionati per una connessione rapida e senza errori
- Cavi con doppio schermo per una rete insensibile ai disturbi
- Caratteristiche superiori alla Categoria5 (Cat5e)
- Facilita il collegamento di nodi/partner terminali in catene portacavi
- Adatto per l'uso su parti di macchina in continuo movimento
- Contatto elettrico affidabile con scarico di tiro integrato
- Rispetta gli standard internazionali di cablaggio
Industrial Ethernet connecting Cable M12-180/M12-180
Il cavo di collegamento Industrial Ethernet M12-180 consente il collegamento rapido e affidabile di nodi/partner Industrial Ethernet, ideale per applicazioni in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


