SIEMENS - SIE6XV18708AH15 IE CONNECTING CABLE M12-180/M12-180 1.5M - 6XV18708AH15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Numero di fili - 4
Materiale del rivestimento - PVC
Ritorcitura - Fascio
Categoria - 5e
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4019169851336
Codice prodotto
SIE6XV18708AH15
Cod. produttore
6XV18708AH15
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili:
4
Materiale del rivestimento:
PVC
Ritorcitura:
Fascio
Categoria:
5e
Colore del rivestimento:
Verde
Elemento ritorto:
A quattro
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Diametro del conduttore:
0.75 mm
Numero di elementi del trefolo:
2
Terreno:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Rivestimento protettivo:
PVC
Isolamento filo:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Diametro esterno circa:
6.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
49 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
49 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
49 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
0...60 °C
Valore NPV:
66 %
- Connector type: 2 M12 connectors (D-coded)
- Length: 1.5 meters
- Protection degree: IP65/67
- Transmission speed: 10/100 Mbit/s
- Suitable for drag chains in continuously moving machine parts
- Silicone-free, suitable for automotive industry applications (e.g., painting lines)
- Pre-assembled AWG22 cables for error-free quick connection
- Double-shielded cables minimize disturbance sensitivity
- Reliable electrical contact and integrated tensile relief
- Superior characteristics compared to Category 5 (Cat5e) based on ISO/IEC 11801 and EN 50173 standards
- Enhanced durability in harsh environments due to IP65/67 protection
- Increased efficiency with quick and reliable connection methods
- Reduced maintenance needs owing to the silicone-free construction
- Improved data transmission stability thanks to double shielding
- Meets high industry standards, ensuring future-proofing in installations
Industrial Ethernet connecting Cable M12-180/M12-180 preconf.
The Industrial Ethernet connecting cable is designed for reliable connectivity in dynamic environments, ensuring high-performance data transmission with robust protection.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS