pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18704RH30 TP CORD RJ45/RJ45 3 M RED - 6XV18704RH30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 8

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Colore del rivestimento - Rosso

  • Elemento ritorto - Coppie

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4047623800002

Codice prodotto

SIE6XV18704RH30

Cod. produttore

6XV18704RH30

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

8

Materiale del rivestimento:

Altro

Colore del rivestimento:

Rosso

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Diametro del conduttore:

0.5 mm

Numero di elementi del trefolo:

4

Terreno:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Film

Superficie conduttore:

Lucido

Rivestimento protettivo:

Altro

Isolamento filo:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

6.2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

62 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

62 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

62 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...80 °C

Valore NPV:

76 %

    Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A

    Il cavo TP 4x2 (rosso) consente un semplice collegamento di apparecchiature terminali con connessione RJ45 al sistema di cablaggio immune ai disturbi Industrial Ethernet.

    Dettagli tecnici:

    • Confezionato con 2 connettori RJ45
    • Lunghezza: 3m
    • Supporto per velocità fino a 10/100/1000 Mbit/s
    • Assenza di silicone, adatto all'industria automobilistica
    • Messa in serviziorapida e senza errori
    • Diametro ridotto per un'installazione semplice

    Vantaggi per i clienti:

    • Collegamento rapido e facile di apparecchiature terminali
    • Immunità ai disturbi per prestazioni affidabili
    • Adatto a linee di verniciatura nell'industria automobilistica
    • Facile installazione grazie al design compatto

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS