SIEMENS - SIE6XV18704HE50 TP CORD+ RJ45/RJ45 0,5 M - 6XV18704HE50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 8
Materiale del rivestimento - Altro
Colore del rivestimento - Verde
Diametro del conduttore - 0.5 mm
Rivestimento protettivo - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4047623801184
Codice prodotto
SIE6XV18704HE50
Cod. produttore
6XV18704HE50
Produttore
SIE
Numero di fili:
8
Materiale del rivestimento:
Altro
Colore del rivestimento:
Verde
Diametro del conduttore:
0.5 mm
Rivestimento protettivo:
Altro
Isolamento filo:
Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
6.2 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
62 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
62 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
62 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-25...80 °C
Valore NPV:
76 %
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS