pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18703RN10 TP XP CORD RJ45/RJ45 10M - 6XV18703RN10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 8

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Colore del rivestimento - Verde

  • Elemento ritorto - Coppie

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169404990

Codice prodotto

SIE6XV18703RN10

Cod. produttore

6XV18703RN10

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

8

Materiale del rivestimento:

Altro

Colore del rivestimento:

Verde

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Diametro del conduttore:

0.5 mm

Numero di elementi del trefolo:

4

Terreno:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Film

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Rivestimento protettivo:

Altro

Isolamento filo:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

6.2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

43.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

43.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

43.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...80 °C

Valore NPV:

80 %

    Industrial Ethernet TP XP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A

    Il cavo TP 4x2 è progettato per collegamenti di apparecchiature terminali al sistema di cablaggio Industrial Ethernet FastConnect, garantendo una trasmissione dati veloce e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Categoria del cavo: CAT 6A
    • Lunghezza: 10m
    • Connettori: 2 connettori RJ45 BFOC
    • Supporta velocità di rete fino a 1 Gbit/s (10/100/1000 Mbit/s)
    • Assenza di silicone, adatto per l'industria automobilistica
    • Collegamenti contrassegnati a colori: rosso per incrociati, verde per non incrociati

    Benefici per i clienti:

    • Messa in servizio rapida e senza errori graziea cavi patch confezionati e testati in fabbrica
    • Facilità di posa grazie al piccolo diametro del cavo
    • Immunità ai disturbi per una connessione stabile

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS