SIEMENS - SIE6XV18703RH10 TP XP CORD RJ45/RJ45 1M - 6XV18703RH10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 8
Materiale del rivestimento - Altro
Colore del rivestimento - Verde
Elemento ritorto - Coppie
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4019169404969
Codice prodotto
SIE6XV18703RH10
Cod. produttore
6XV18703RH10
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
8
Materiale del rivestimento:
Altro
Colore del rivestimento:
Verde
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Diametro del conduttore:
0.5 mm
Numero di elementi del trefolo:
4
Terreno:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Film
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Rivestimento protettivo:
Altro
Isolamento filo:
Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
6.2 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
43.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
43.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
43.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-25...80 °C
Valore NPV:
80 %
- Cavo TP 4x2
- Connettori RJ45 con codifica a colori
- Compatibile con Industrial Ethernet FastConnect (10/100/1000 Mbit/s)
- Assenza di silicone, idoneo per l'industria automobilistica
- Lunghezza: 1m
- Collegamento semplice di apparecchiature terminali al sistema di cablaggio
- Messa in servizio rapida e senza errori grazie ai cavi testati in fabbrica
- Facilità di installazione grazie al piccolo diametro del cavo
- Distinzione facile tra cavi incrociati e non incrociati
Industrial Ethernet TP XP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A
Il cavo TP da 1m, confezionato con 2 connettori RJ45, supporta connessioni RJ45 ad alta velocità in ambienti industriali immune ai disturbi.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


