SIEMENS - SIE6XV18703QN50 TP CORD RJ45/RJ45 50M - 6XV18703QN50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 8
Colore del rivestimento - Verde
Elemento ritorto - Coppie
Schermatura su ritorcitura - Intrecciato
Diametro del conduttore - 0.5 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4019169855327
Codice prodotto
SIE6XV18703QN50
Cod. produttore
6XV18703QN50
Produttore
SIE
Numero di fili:
8
Colore del rivestimento:
Verde
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Diametro del conduttore:
0.5 mm
Numero di elementi del trefolo:
4
Terreno:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Film
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
6.2 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
43.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
43.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
43.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-25...80 °C
Valore NPV:
80 %
Cord RJ45/RJ45, CAT6A
Cavo S/FTP 4x2 per collegamento semplice di apparecchiature terminali al sistema di cablaggio Industrial Ethernet.
Dettagli tecnici:
- Lunghezza: 50m
- Confezionato con 2 connettori RJ45
- Tipo di cavo: S/FTP 4x2
- Standard: CAT6A
- Velocità: 10/100/1000 Mbit/s
- Assenza di silicone, idoneo per l'industria automobilistica
Vantaggi per il cliente:
- Messa in servizio rapida e senza errori grazie a cavi patch confezionati e testati in fabbrica
- Posa semplice grazie al piccolo diametro del cavo
- Connettori RJ45 con codifica a colori per la distinzione tra cavi incrociati e non incrociati
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


