SIEMENS - SIE6XV18703QN30 TP CORD RJ45/RJ45 30M - 6XV18703QN30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 8
Materiale del rivestimento - Altro
Colore del rivestimento - Verde
Elemento ritorto - Coppie
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4019169855280
Codice prodotto
SIE6XV18703QN30
Cod. produttore
6XV18703QN30
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
8
Materiale del rivestimento:
Altro
Colore del rivestimento:
Verde
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Diametro del conduttore:
0.5 mm
Numero di elementi del trefolo:
4
Terreno:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Film
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Rivestimento protettivo:
Altro
Isolamento filo:
Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
6.2 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
43.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
43.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
43.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-25...80 °C
Valore NPV:
80 %
- Lunghezza: 30m
- Tipo: Cavo TP 4x2 con connettori RJ45
- Standard: CAT 6A
- Velocità di trasmissione: 10/100/1000 Mbit/s
- Assenza di silicone per l’uso nell’industria automobilistica
- Codifica a colori per la distinzione tra cavi incrociati e non incrociati
- Messa in servizio rapida e senza errori grazie a cavi patch confezionati e testati in fabbrica.
- Posa semplice grazie al piccolo diametro del cavo.
- Facile identificazione dei cavi grazie ai connettori RJ45 con codifica a colori.
Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A
Confezionato con 2 connettori RJ45, questo cavo TP da 30 metri è progettato per un semplice collegamento delle apparecchiature terminali al sistema di cablaggio Industrial Ethernet immune ai disturbi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS