pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18703QN20 TP CORD RJ45/RJ45 20M - 6XV18703QN20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 8

  • sezione nominale del conduttore - -99999 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Ritorcitura - Fascio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169855266

Codice prodotto

SIE6XV18703QN20

Cod. produttore

6XV18703QN20

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

8

sezione nominale del conduttore:

-99999 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Ritorcitura:

Fascio

Categoria:

Altro

Colore del rivestimento:

Verde

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Diametro del conduttore:

0.5 mm

Numero di elementi del trefolo:

4

Terreno:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Film

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Rivestimento protettivo:

Altro

Isolamento filo:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

6.2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

43.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

43.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

43.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...80 °C

Valore NPV:

80 %

    Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A

    Il cavo TP 4x2 con 2 connettori RJ45 e lunghezza di 20m consente un semplice collegamento di apparecchiature terminali al sistema di cablaggio Industrial Ethernet.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di cavo: TP 4x2
    • Connettori: 2 connettori RJ45
    • Lunghezza: 20m
    • Immunità ai disturbi: cablaggio compatibile con Industrial Ethernet FastConnect (10/100/1000 Mbit/s)
    • Assenza disilicone: adatto per applicazioni industriali quali linee di verniciatura
    • Codifica a colori: connettore RJ45 rosso per cavi incrociati, connettore RJ45 verde per cavi non incrociati

    Vantaggi per i clienti:

    • Messa in servizio rapida e senza errori grazie a cavi patch confezionati e testati in fabbrica
    • Posa semplice grazie al piccolo diametro del cavo
    • Facilitato il collegamento di apparecchiature terminali con sistema di cablaggio industriale

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS