pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18703QN10 TP CORD RJ45/RJ45 10M - 6XV18703QN10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 8

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Ritorcitura - Fascio

  • Categoria - Altro

  • Colore del rivestimento - Verde

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

548 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169404952

Codice prodotto

SIE6XV18703QN10

Cod. produttore

6XV18703QN10

Produttore

SIE

Numero di fili:

8

Materiale del rivestimento:

Altro

Ritorcitura:

Fascio

Categoria:

Altro

Colore del rivestimento:

Verde

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Diametro del conduttore:

0.5 mm

Numero di elementi del trefolo:

4

Terreno:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Film

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Rivestimento protettivo:

Senza

Isolamento filo:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

6.2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

43.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

43.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

43.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...80 °C

Valore NPV:

80 %

Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, cavo TP 4x2, confezionato con 2 connettori RJ45, lunghezza 10m. SIMATIC NETCaviIE TP Cord RJ45/RJ45, 4x2Semplice collegamento di apparecchiature terminali con connessione RJ45 al sistema di cablaggio immune ai disturbi Industrial Ethernet FastConnect (10/100/1000 Mbit/s). Assenza di silicone, quindi possibilità dimpiego nellindustria automobilistica (ad es. linee di verniciatura).Messa in servizio rapida e senza errori grazie a cavi patch confezionati e testati in fabbrica. Posa semplice grazie al piccolo diametro del cavo. Connettori RJ45 con codifica a colori per la distinzione tra cavi incrociati e non incrociati (incrociati: connettore RJ45 rosso su entrambi i lati, non incrociati: connettore RJ45 verde su entrambi i lati).

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS