SIEMENS - SIE6XV18703QH30 TP CORD RJ45/RJ45 3M - 6XV18703QH30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4019169855235
Codice prodotto
SIE6XV18703QH30
Cod. produttore
6XV18703QH30
Produttore
SIE
- Tipo: cavo TP 4x2
- Connettori: 2 x RJ45
- Lunghezza: 3m
- Categoria: CAT 6A
- Velocità: 10/100/1000 Mbit/s
- Assenza di silicone, adatto per l'industria automobilistica
- Codifica a colori per connettori RJ45: rosso per cavi incrociati, verde per cavi non incrociati
- Messa in servizio rapida e senza errori grazie a cavi patch confezionati e testati in fabbrica.
- Posa semplice grazie al piccolo diametro del cavo.
- Immune a disturbi, garantendo una connessione stabile.
Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A
Il cavo TP 4x2 è progettato per un semplice collegamento di apparecchiature terminali con connessione RJ45 al sistema di cablaggio immune ai disturbi Industrial Ethernet FastConnect.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


