SIEMENS - SIE6XV18703QH20 TP CORD RJ45/RJ45 2M - 6XV18703QH20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4019169404938
Codice prodotto
SIE6XV18703QH20
Cod. produttore
6XV18703QH20
Produttore
SIE
- Tipo di cavo: TP 4x2
- Connettori: 2 connettori RJ45
- Lunghezza: 2m
- Velocità: 10/100/1000 Mbit/s
- Assenza di silicone, adatto per l'industria automobilistica
- Colore dei connettori: rosso per cavi incrociati, verde per cavi non incrociati
- Messa in servizio rapida e senza errori grazie a cavi patch confezionati e testati in fabbrica.
- Posa semplice grazie al piccolo diametro del cavo.
- Facilità di distinzione tra cavi incrociati e non incrociati mediante codifica a colori.
Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A
Il cavo TP 4x2 è progettato per un semplice collegamento di apparecchiature terminali con connessione RJ45 al sistema di cablaggio immune ai disturbi Industrial Ethernet FastConnect.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


